旭金属工業(旧:新日本ツール)
旭金属工業(旧:新日本ツール)の スパナ/レンチ
旭金属工業(旧:新日本ツール)の クロウフットレンチ
クロフートレンチ 引っ掛けタイプ3/8
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
54949958
品番
VCK3025
参考基準価格(税別)
¥2,420
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
ハンドル類を使用することにより、通常の引掛スパナでは力不足な場面で活躍します。
表面処理はニッケルクロムメッキです。
用途
溝付き丸ナットの締結作業
厚さ(mm)
6
全長(mm)
74
質量(g)
50
差込角(mm)
9.5
適合寸法(mm)
25〜28