VCK3034 クロフートレンチ 引っ掛けタイプ3/8 旭金属工業(旧:新日本ツール) 54949976 VCK3034 クロフートレンチ 引っ掛けタイプ3/8 旭金属工業(旧:新日本ツール) 54949976

クロフートレンチ 引っ掛けタイプ3/8

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 54949976 品番 VCK3034
参考基準価格(税別)¥2,530 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

ハンドル類を使用することにより、通常の引掛スパナでは力不足な場面で活躍します。
表面処理はニッケルクロムメッキです。

用途溝付き丸ナットの締結作業 厚さ(mm)6 全長(mm)79 質量(g)59 差込角(mm)9.5 適合寸法(mm)34〜38

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする