トップ工業
トップ工業の ソケット/ソケットレンチ
トップ工業の 電動ドリル用
トップ工業の 電動ドリル用ソケット
電動ドリル用強替軸ユニバーサルソケットアダプター
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
54950089
品番
EUA-4TK
参考基準価格(税別)
¥7,700
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
40V対応 18V使用時はさらに抜群の耐久性を発揮!
コーナー・壁際の作業もラクラク(首振り角度30°)
用途
壁際や狭所等の作業環境に最適です。
材質
クロムモリブデン鋼
軸径(Φmm)
6.35
質量(g)
135
差込角(mm)
12.7
全長L(mm)
114.5
トルク(N・m)
保証:75
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※過度な荷重を掛けますと破損する恐れがあります。
※工具の使用目的以外には使用しないでください。
※接続するソケットや使用状況によって耐久性が異なる場合があります。
※必ず保証トルク以内で正しく安全にご使用ください。