RED EAGLES
RED EAGLESの スパナ/レンチ
RED EAGLESの ラチェットレンチ
RED EAGLESの 両口ラチェットレンチ
1/4”新型3Dラチェット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
54950247
品番
RET-3D14
参考基準価格(税別)
¥3,844
販売価格(税込)
¥4,122
販売価格(税別)
¥
3,747
バスケットに入れる
構造的欠点を克服し新型3Dラチェット新登場 ! !
用途
ボルトの締め、緩め
全長(mm)
140
色
シルバー
サイズ(inch)
1/4
ギヤ歯数
30