RED EAGLES
RED EAGLESの スパナ/レンチ
RED EAGLESの ラチェットレンチ
RED EAGLESの 両口ラチェットレンチ
3/8”新型3Dラチェット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
54950256
品番
RET-3D38
参考基準価格(税別)
¥4,334
販売価格(税込)
¥4,648
販売価格(税別)
¥
4,225
バスケットに入れる
構造的欠点を克服し新型3Dラチェット新登場 ! !
用途
ボルトの締め、緩め
全長(mm)
190
色
シルバー
サイズ(inch)
3/8
ギヤ歯数
30