RED EAGLES
RED EAGLESの スパナ/レンチ
RED EAGLESの ラチェットレンチ
RED EAGLESの 両口ラチェットレンチ
1/2”新型3Dラチェット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
54950265
品番
RET-3D12
参考基準価格(税別)
¥5,071
販売価格(税込)
¥5,438
販売価格(税別)
¥
4,944
バスケットに入れる
構造的欠点を克服し新型3Dラチェット新登場 ! !
用途
ボルトの締め、緩め
全長(mm)
245
色
シルバー
サイズ(inch)
1/2
ギヤ歯数
30