SUNOCO
SUNOCOの 冷媒関連
SUNOCOの カーエアコンガス/オイル
SUNOCOの カーエアコン用コンプレッサーオイル
コンプレッサーオイル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(20L)
注文コード
54950466
品番
CP2136B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥75,878
販売価格(税別)
¥
68,980
バスケットに入れる
ポリアルキレングリコール(PAG)を原料としたカーエアコン用冷凍機油。
幅広い適性を持ち、R134a、R1234yfどちらの冷媒とも問題無く使用可能です。
粘度
VG-46
冷媒
R1234yf/R134a
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の数量
20L
危険物の性状
非水溶性
注意
※使用用途以外のご使用はご遠慮ください
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません