SUNOCO
SUNOCOの 冷媒関連
SUNOCOの カーエアコンガス/オイル
SUNOCOの エアコンオイル/添加剤
冷凍車用オイル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(1L)
注文コード
54950475
品番
CP2140A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
HFC冷媒対応の、化学安定性に優れたポリオールステル(POE)系の冷凍機油です。対応温度領域が広い上、加水分解安定性に優れます。
粘度
VG-32
冷媒
R134a/R404A
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の数量
1L
危険物の性状
非水溶性
注意
※使用用途以外のご使用はご遠慮ください