POEオイル

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(1L) 注文コード54950500 品番CP2138A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

冷媒と相溶性が高く、コンプレッサーしゅう動部の焼き付きから守ります。
短時間での温度変化が大きな冷凍機での使用に適したオイルです。
冷媒を選びませんので、カーエアコンのレトロフィットに最適です。
R134a、R404Aにも適しております。
電動コンプレッサーを採用しているハイブリット、電気自動車にも使用できます。

冷媒R134a/R404A/R12/HV 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量1L 危険物の性状非水溶性
注意
※使用用途以外のご使用はご遠慮ください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーエアコンガス/オイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする