軽トラック用荷台マット

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 54950509 品番 FM0521A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,138
販売価格(税別)
7,398

〇マルエヌの荷台マットは安心の国産製。ユーザーが安心して使える高品質を実現しています。
〇表面は積荷が滑りにくく、傷が付きにくいピラ山加工。裏面は荷台に密着する平面加工となっております。
〇ゴムのような感触の軟質P.V.C(ポリ塩化ビニール)を使用。耐熱性と耐久性に優れ、軽くて扱いやすく、裁断も簡単です。
〇マットはお客様がご自分で簡単にカットできます。タテ・ヨコのピラ山の溝に沿ってカットすれば、550cc(幅1320mm)〜660cc(幅1400mm)の新旧両方の軽自動車規格に適合します。裁断面も純正品のようなきれいな仕上がりになります。
〇マルエヌの軽トラ用荷台マットは、厚さ「約3mm」と「約5mm」の2種類をご用意しています。通常は約3mm厚で充分ですが、農業機械や重量物などを運ぶ場合には、厚手の約5mmのものをオススメします。

材質軟質PVC(ポリ塩化ビニール) 厚さ(mm)3 寸法(mm)1400×2010
注意
※使用用途以外のご使用はご遠慮ください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「荷台保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする