曜日別特売
050-4E1-01-21 DC24V 電磁弁050シリーズ 直動形 コガネイ 54950744

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

電磁弁050シリーズ 直動形

(2件のレビュー)
内容量1個ポート数5ポート配管接続口径Rc1/8注文コード54950744品番050-4E1-01-21 DC24V
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月20日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥11,450販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

シリンダ径6~25mmのシリンダに、高信頼・高耐久性を誇るポペットタイプ電磁弁。直動形を採用し、低圧仕様のアクチュエータにも余裕を持って対応します。

作動方式直動形配管接続口径Rc1/8使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0~0.7保証耐圧力(MPa)1.05使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))0.24、有効断面積(Cv値)(mm2)1.2(0.07)給油不要ポート数5ポートバルブ形式標準タイプ耐衝撃(m/s2)(横方向)1373.0、(軸方向)294.2取付方向自由最大作動頻度(Hz)5電圧(V)DC24結線方式グロメット応答時間(秒)(ON時/OFF時)0.02/0.02以下ベース取付ベース付インジケータLEDインジケータなしダイオードフライホイルダイオードなし仕様●弁機能:常時閉(NC)●スピードコントローラ:スピードコントローラなし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 54950744
2019-05-17
用途: 新規設備の製作

本製品に接続する継ぎ手なども一緒に掲載するとより良いと思います。

MonotaROからの回答

貴重なご意見賜り誠にありがとうございます。
今後の参考、検討課題とさせていただきます。

対象商品 : 54948617
2018-08-02
用途: 設備の部品交換
有限会社 花谷電器工業製造業

付いていた物より新しくなっていましたが、異常なく取り替え交換できました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする