BOSCH(ボッシュ)
BOSCH(ボッシュ)の 電動工具・充電工具アクセサリー
BOSCH(ボッシュ)の 電動工具/充電工具部品
ダストバッグ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
54951166
品番
2608000675
参考基準価格(税別)
¥1,900
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
カンナくずの殆どを集塵します。ファスナー付き吸塵袋です。
用途
コードレスカンナGHO10.8V-20専用吸塵袋
寸法(mm)
袋:50×60×200
質量(g)
54
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
150×215×60
RoHS指令(10物質対応)
対応