MGCLB40-100-R-M9NL ガイド付シリンダ/コンパクトタイプ MGCLB4 SMC 54951574

ガイド付シリンダ/コンパクトタイプ MGCLB4

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量1個注文コード54951574品番MGCLB40-100-R-M9NL
参考基準価格(税別)¥66,440販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
59,980

・ガイドボディ、前プレートをコンパクトにした直線移動ユニット。
・小形・軽量・省スペース対応。

チューブ内径(Φmm)40ストローク調整範囲(mm)100作動方式複動片ロッドストローク(mm)100プレート(R) 後プレート付リード線(m)(L) 3軸受種類(L) ボールブッシュ軸受ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9Nオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする