THL-CR93SV-21KS-R23-JAN-BP フルハーネス用巻取式ランヤード コルトリトラ ツヨロン(藤井電工) 54953414 THL-CR93SV-21KS-R23-JAN-BP フルハーネス用巻取式ランヤード コルトリトラ ツヨロン(藤井電工) 54953414 THL-CR93SV-21KS-R23-JAN-BP フルハーネス用巻取式ランヤード コルトリトラ ツヨロン(藤井電工) 54953414 THL-CR93SV-21KS-R23-JAN-BP フルハーネス用巻取式ランヤード コルトリトラ ツヨロン(藤井電工) 54953414

フルハーネス用巻取式ランヤード コルトリトラ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 54953414 品番 THL-CR93SV-21KS-R23-JAN-BP
参考基準価格(税別)¥21,600 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

新規格に対応したフルハーネス用巻取式ランヤードの新製品『コルトリトラ』。
ロープ式に比べて落下距離が短く抑えられるものの、従来は重くかさばりがちだった巻取器の本体部分を軽量コンパクト化し、安全性はそのままに作業時の利便性を改善しました。
巻取器から引き出した織ロープには常に巻取力がかかり短く保たれるので作業の邪魔にならず、万一の墜落阻止時にはすぐさまロックがかかり、最短の落下距離で停止します。

セット内容織ロープ巻取式(ロック装置付き/常時巻取型)/フックFS-93SV(軽量・SV 回転)+ショックアブソーバ(第一種) 質量(g)約880 タイプフルハーネス型用 ランヤード(長さ)(mm)1550 最大使用荷重(kg)100kgまで(装備込み) ロック機構ロック式 ロープ仕様巻取式 ショックアブソーバの種類第一種 商品タイプシングル ランヤード(幅)(mm)18
注意
※必ず作業床の高さとショックアブソーバに表示の落下距離をご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする