PIAA
PIAAの 自動車用電球・バルブ
PIAAの HIDバルブ
PIAAの D2(HID)
HIDバルブ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
54955558
品番
HL603
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
純正交換HIDバルブ。明るさ20%UP。12/24V兼用。純白色。
用途
車のバルブ
タイプ
D2S/D2R
電圧(V)
12/24
色温度(K)
6000
明るさ(Lm)
3000