PIAA
LEDバルブ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
54955619
品番
LEH181
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ヘッド&フォグ用LEDバルブ。純正バルブと同形状の超小型バルブ。純白光。車検対応。
用途
車のバルブ
タイプ
HB3/HB4/HIR1/HIR2
電圧(V)
12
色温度(K)
6000
明るさ(Lm)
4000
注意
※12V専用