PIAA
LEDバルブ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
54955655
品番
LEH191
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ヘッド&フォグ用LEDバルブ。純正バルブと同形状の超小型バルブ。黄色光。車検対応。
用途
車のバルブ
タイプ
HB3/HB4/HIR1/HIR2
電圧(V)
12
色温度(K)
2500
明るさ(Lm)
3600
注意
※12V専用。(平成18年)2006年1月1日以降の車輛のヘッドライトに装着された場合は車検非対応となります。