PIAA
LEDバルブ
ヘッド&フォグ用LEDバルブ。純正バルブと同形状の超小型バルブ。黄色光。車検対応。
用途
車のバルブ
電圧(V)
12
色温度(K)
2500
明るさ(Lm)
3600
内容量
1個
注意
※12V専用。(平成18年)2006年1月1日以降の車輛のヘッドライトに装着された場合は車検非対応となります。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54955655
LEH191
HB3/HB4/HIR1/HIR2
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
54955664
LEH192
H8/H9/H11/H16
オープン
取扱い終了
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください