PIAA
LEDルームランプ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
ガラス球形式
T10×31/T8×29
色温度(K)
10000
注文コード
54955890
品番
LER127
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
この商品は
ガラス球形式・色温度
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
ハイケルビン&ホワイトブルー。
用途
車のバルブ
電圧(V)
12
ガラス球形式
T10×31/T8×29
色温度(K)
10000
明るさ(Lm)
120
注意
※12V専用