呉工業(クレ)
呉工業(クレ)の 自転車用ケミカル
呉工業(クレ)の 自転車用クリーナー
グリースメイトストロングペースト
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(50g)
注文コード
54955969
品番
1158
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,088
販売価格(税別)
¥
989
バスケットに入れる
過酷な環境でも圧倒的な防錆潤滑効果と抜群の耐水性を長期間発揮する高性能カルシウムスルフォネート複合グリース。
用途
車のメンテナンス
成分
複合グリース/防錆剤
幅(mm)
90
高さ(mm)
185
奥行(mm)
34