センタック
センタックの 家庭用ポンプ
センタックの バスポンプ
エル・ポンプセット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
54956949
品番
LP-50
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
お風呂のお湯で節水・洗濯できるホース&ポンプセット。
ポンプ・電源器・ホースがセットになっているので買ってきてすぐ使えます。
毎日に近い形で行う洗濯作業をちょっとでもエコにできる商品です。
用途
お風呂の汲み上げにご使用下さい。
仕様
感電防止対策回路採用:電源器の高電圧側を絶縁処理し、万一電源器を水中に落とした時電流の漏れを抑えています。
色
ホワイト
区分
新品
質量(g)
約800
長さ(m)
ホース:3、ポンプホース:3、電源コード:1m
消費電力(W)
15
吐出量(L/min)
揚程0mの場合:約12、揚程1mの場合:約10 ※揚程1mのとき洗濯機(40リットル)に約4.5分で汲み上げます。
主材質
本体:ポリプロピレン、ホース:EVA
注意
※汲み上げる際は水面からホース頂上部が1.5m以内、
※ ホース排出口が水面から1.2m以内でご使用ください。