BIGMAN(ビッグマン)
BIGMAN(ビッグマン)の 筆記用具
BIGMAN(ビッグマン)の 鉛筆
BIGMAN(ビッグマン)の 鉛筆本体
建築用色鉛筆
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(3本)
注文コード
54956994
品番
BAP-R3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥197
販売価格(税別)
¥
179
バスケットに入れる
良く目立つ色芯鉛筆です。建築マーキング専用鉛筆。
用途
木材・石膏ボード・クロス・コンクリート・石材・紙などに。
寸法(mm)
178×7×7
色
レッド
質量(g)
5
芯径(mm)
Φ3
主な用途
建築用
入数
3本
注意
※タイル・ガラス・プラ等には書けません。