BIGMAN(ビッグマン)
BIGMAN(ビッグマン)の 筆記用具
BIGMAN(ビッグマン)の 鉛筆
BIGMAN(ビッグマン)の 鉛筆本体
建築用鉛筆
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(6本)
鉛筆硬度
2H
色
ブラック
注文コード
54957037
品番
BAP-2H6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥296
販売価格(税別)
¥
269
バスケットに入れる
この商品は
鉛筆硬度・色・内容量
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
建築用鉛筆。
高品質日本製造です。
無駄な表面塗装を省きコストを抑えています。
用途
建築現場でのマーキングに。
寸法(mm)
177×7×7
色
ブラック
質量(g)
4.1
芯径(mm)
Φ2
主な用途
建築用
鉛筆硬度
2H
入数
6本
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※削り過ぎにご注意下さい。
※幼児の手の届かない所に保管して下さい。
※用途以外には使用しないで下さい。