BIGMAN(ビッグマン)
BIGMAN(ビッグマン)の 筆記用具
BIGMAN(ビッグマン)の 鉛筆
BIGMAN(ビッグマン)の 鉛筆本体
建築用鉛筆
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(3本)
注文コード
54957064
品番
BAP-2H3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥186
販売価格(税別)
¥
169
バスケットに入れる
建築マーキング用鉛筆。
日本国内で製造したJAPAN品質です。
用途
木材・石膏ボード・クロス・コンクリート・石材・紙などに。
寸法(mm)
178×7×7
色
ブラック
質量(g)
(全体)4.1
主な用途
建築用
鉛筆硬度
2H
入数
3本
注意
※用途以外には使用しないで下さい。