BIGMAN(ビッグマン)
BIGMAN(ビッグマン)の PCアクセサリー
BIGMAN(ビッグマン)の ポインター/指示棒
BIGMAN(ビッグマン)の レーザーポインター
レーザーポインター ペン型
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
54957116
品番
WILP-R2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
PSC消費生活用製品安全法JIS C 6802 クラス4に適合している安全性の高い製品です。
用途
グリーンレーザーは特に視認性が高く良く見えます。
建築現場の作業指示・説明に、離れた所の指示説明に、手を触れる事ができない危険物の説明に、会議・セミナーなどのポイント指示に、各種イベントの指示棒に。
適合
PSC消費生活用製品安全法適合品
材質(本体)
アルミニウム
タイプ
ペン型
電源
単4アルカリ電池×2本
温度(℃)
25 ±5
本体質量(g)
46(電池含む)
波長(nm)
650〜660
到達距離(m)
約100〜150
レーザー出力
1mW未満
電池寿命
連続使用で約30時間使用
レーザー
素子:可視光赤色半導体
レーザー光色
レッド
ビーム径(Φmm)
5m先で6〜10
注意
※ご使用上の注意をご使用前に必ずお読みください。