建築用シャープ替芯

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 芯硬度HB ブラック 注文コード54957150 品番BASS-HB12
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥120
販売価格(税別)
109
この商品は芯硬度・色・繰り返し・詰め替え5種類から選べます 他の種類を見る

飛び出しを防止する2アクションケース採用。
携帯に便利なコンパクトサイズ。

用途建築用シャープペン替芯。 材質芯本体:黒鉛、キャップ:ABS、ケース本体:ポリスチレン 寸法(mm)90×2×2 ブラック 質量(g)(全体)22 芯径(mm)2 芯硬度HB 入数12本 繰り返し・詰め替え対応
注意
※ケースキャップを無くさないようにご注意して下さい。
※直射日光の当たる所や高温となる箇所の保管は避けて下さい。
※幼児の手の届かない所で保管して下さい。
※用途以外の使用はしないで下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
54957168
2025-09-24
用途:
外構工事
建設業・工事業

赤色は雨の日、全滅しました。
湿気で、ブヨブヨに柔らかくなり
ペンに詰まって使えた物じゃなかった。

MonotaROからの回答

貴重なご意見誠にありがとうございます。
メーカーに申し伝え改善を検討させていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャープペンシル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする