曜日別特売
BASS-W12 建築用シャープ替芯 BIGMAN(ビッグマン) 54957177

BASS-W12 建築用シャープ替芯 BIGMAN(ビッグマン) 54957177
BASS-W12 建築用シャープ替芯 BIGMAN(ビッグマン) 54957177
BASS-W12 建築用シャープ替芯 BIGMAN(ビッグマン) 54957177
BASS-W12 建築用シャープ替芯 BIGMAN(ビッグマン) 54957177

建築用シャープ替芯

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個ホワイト注文コード54957177品番BASS-W12
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥153
販売価格(税別)
139

飛び出しを防止する2アクションケース採用。
携帯に便利なコンパクトサイズ。

用途建築用シャープペン替芯。材質芯本体:黒鉛、キャップ:ABS、ケース本体:ポリスチレン寸法(mm)90×2×2ホワイト質量(g)(全体)22芯径(mm)2入数12本繰り返し・詰め替え対応
注意
※ケースキャップを無くさないようにご注意して下さい。
※直射日光の当たる所や高温となる箇所の保管は避けて下さい。
※幼児の手の届かない所で保管して下さい。
※用途以外の使用はしないで下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 54957168
2025-09-24
用途: 外構工事
建設業・工事業

赤色は雨の日、全滅しました。
湿気で、ブヨブヨに柔らかくなり
ペンに詰まって使えた物じゃなかった。

MonotaROからの回答

貴重なご意見誠にありがとうございます。
メーカーに申し伝え改善を検討させていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シャープペンシル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする