BIGMAN(ビッグマン)
BIGMAN(ビッグマン)の 筆記用具
BIGMAN(ビッグマン)の シャープペンシル
BIGMAN(ビッグマン)の シャープペンシル替芯
建築用シャープ替芯
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
54957195
品番
52672
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥131
販売価格(税別)
¥
119
バスケットに入れる
芯が2Bよりも柔らかく、力を入れなくても書ける。
芯を尖らせたり丸くしたり加工がしやすい。
太い線が書きやすい。
建材へのマーキング時、力を入れずに書けるため、対象物を損傷させにくい。
用途
壁紙や木材などのマーキングや墨付け作業に。
寸法(mm)
90×2×2
色
ブラック
質量(g)
2
径(Φmm)
(定芯桿)2
芯硬度
4B
入数
12本
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※ご使用上の注意をご使用前に必ずお読みください。