BIGMAN(ビッグマン)
BIGMAN(ビッグマン)の 筆記用具
BIGMAN(ビッグマン)の シャープペンシル
BIGMAN(ビッグマン)の シャープペンシル替芯
シャープ替芯
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(3セット)
芯硬度
HB
色
ブラック
注文コード
54957204
品番
BASS3-HB36
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥285
販売価格(税別)
¥
259
バスケットに入れる
この商品は
芯硬度・色
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
折れにくい2.0mm替芯。割れにくいケースで携帯に便利なコンパクトサイズ。
用途
建築資材(建材・木材・コンクリート・石材)の目印やマーキングに最適。
寸法(mm)
90×2×2
色
ブラック
質量(g)
2
径(Φmm)
(定芯桿)2
芯硬度
HB
入数
12本×3PCS
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※本来の用途以外でのご使用はご遠慮下さい。