注水式ウエイト

(8件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 54957238 品番 -
お一人様 10点まで
販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

看板やサインの設置時に、転倒防止のための注水式ウエイトです。
持ち運びに便利な取手付きで運びやすく、乗せやすい形状です。

用途各種看板・バリケード等の転倒・移動防止 材質ポリエチレン 幅(mm)510 高さ(mm)170 質量(g)660 奥行(mm)170 色(本体) 満水時質量(kg)10
注意
※昨今の国際情勢の影響により販売価格が予告無く変更となる場合や、
一時的に販売数量の制限、または欠品となる場合があります。あらかじめご了承ください。

※用途以外の使用はしないでください。
※破損する恐れがありますので、衝撃を与えたり、落下させたりしないでください。
※火気に近づけないでください。
※破損や凍結等を防ぐため、10kg以上の注水はおやめください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-20
用途:
作業
建設業・工事業

強度もありそうで、注水口も大きくて使いやすい。耐久性はまだ不明だが、おそらく良さそう

2026-02-02
用途:
シート仮固定
農・林・水産業

キャップに刻んであるミゾが細すぎて、厚手の手袋をした場合、キャップ開閉が、とても困難。

他社の製品は、キャップに充分な凹凸が設けられていて、開閉がとてもしやすい。

対象商品:
54957247
2025-07-12
用途:
単管で作ったブランコの重し
その他業種

この値段なら満足。
耐久性はこれから。
ブランコは子供が大きくなったら解体するので、基礎ではなく重しで。

2025-06-23
用途:
鮎の友缶、タープのアンカー

先ずはタープのアンカー使って、格安でよいです。
別の使い方で、改造し友釣りで親鮎を運んだり、野営地の川で生かしておく友缶にしてます。

2025-01-21
用途:
看板の重石
サービス業

看板の重石 足りなかったので追加購入。
ほかのものより 半額ぐらい安い。
質は問題ない。

2024-10-25
用途:
屋外にて掲示物を設置する際使用
その他業種

「当日発送」の表示に間違いなく、注文から程なく発送の通知を受け取り、無事希望日に納品することができました。商品本体は軽く、注水時には重石として十分利用できました。

対象商品:
54957247
2025-07-23
用途:
什器用のおもり
サービス業

特に不満もなく、使用できました。この価格であれば大満足のコストパフォーマンスだと思います

対象商品:
54957238
2024-08-07
用途:
サイクルハウスの重石
サービス業

画像もレビューもなく、しかも激安なので少し心配でしたが、そこはモノタロウブランドを信じて成果でした。コスパ最高です。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バリケード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする