注水式ウエイト

(8件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 54957247 品番 -
販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

看板やサインの設置時に、転倒防止のための注水式ウエイトです。
持ち運びに便利な取手付きで運びやすく、乗せやすい形状です。

用途各種看板・バリケード等の転倒・移動防止 材質ポリエチレン 幅(mm)510 高さ(mm)170 質量(g)660 奥行(mm)170 色(本体) 満水時質量(kg)10
注意
※用途以外の使用はしないでください。
※破損する恐れがありますので、衝撃を与えたり、落下させたりしないでください。
※火気に近づけないでください。
※破損や凍結等を防ぐため、10kg以上の注水はおやめください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-20
用途:
作業
建設業・工事業

強度もありそうで、注水口も大きくて使いやすい。耐久性はまだ不明だが、おそらく良さそう

2026-02-02
用途:
シート仮固定
農・林・水産業

キャップに刻んであるミゾが細すぎて、厚手の手袋をした場合、キャップ開閉が、とても困難。

他社の製品は、キャップに充分な凹凸が設けられていて、開閉がとてもしやすい。

対象商品:
54957247
2025-07-12
用途:
単管で作ったブランコの重し
その他業種

この値段なら満足。
耐久性はこれから。
ブランコは子供が大きくなったら解体するので、基礎ではなく重しで。

2025-06-23
用途:
鮎の友缶、タープのアンカー

先ずはタープのアンカー使って、格安でよいです。
別の使い方で、改造し友釣りで親鮎を運んだり、野営地の川で生かしておく友缶にしてます。

2025-01-21
用途:
看板の重石
サービス業

看板の重石 足りなかったので追加購入。
ほかのものより 半額ぐらい安い。
質は問題ない。

2024-10-25
用途:
屋外にて掲示物を設置する際使用
その他業種

「当日発送」の表示に間違いなく、注文から程なく発送の通知を受け取り、無事希望日に納品することができました。商品本体は軽く、注水時には重石として十分利用できました。

対象商品:
54957247
2025-07-23
用途:
什器用のおもり
サービス業

特に不満もなく、使用できました。この価格であれば大満足のコストパフォーマンスだと思います

対象商品:
54957238
2024-08-07
用途:
サイクルハウスの重石
サービス業

画像もレビューもなく、しかも激安なので少し心配でしたが、そこはモノタロウブランドを信じて成果でした。コスパ最高です。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バリケード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする