作動方式外部パイロット形
配管接続口径(メイン)M5×0.8、(パイロット)M5×0.8
使用流体空気
使用圧力範囲(MPa)(メイン)-0.1〜0.15、(パイロット)0.2〜0.7
保証耐圧力(MPa)1.05
使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5〜50
流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))0.84、有効断面積(Cv値)(mm2)4.2(0.23)
給油不要
ポート数2ポート
リード線長さ(mm)300
耐衝撃(m/s2)1373.0(軸方向294.2)
取付方向自由
最大作動頻度(Hz)5
電圧(V)DC24
ボタン仕様ノンロック形(手動)
結線方式グロメット
応答時間(秒)(ON時/OFF時)0.015以下/0.025以下
適合真空用
仕様●ポジション数:2ポジション●弁機能:常時閉(NC)、常時開(NO)共用