曜日別特売
V112E1-2-83-PSL AC100V 電磁弁 112シリーズ コガネイ 54957297

電磁弁 112シリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個ポート数2ポート注文コード54957297品番V112E1-2-83-PSL AC100V
参考基準価格(税別)¥8,220販売価格(税込)¥8,028
販売価格(税別)
7,298

軽量、コンパクトな、2・3ポート直動形電磁真空弁です。強制離脱や真空破壊のできる真空・正圧併用タイプもシリーズ化されています。

作動方式外部パイロット形配管接続口径(メイン)M5×0.8、(パイロット)M5×0.8使用流体空気使用圧力範囲(MPa)(メイン)-0.1~0.15、(パイロット)0.2~0.7保証耐圧力(MPa)1.05使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))0.84、有効断面積(Cv値)(mm2)4.2(0.23)給油不要ポート数2ポートリード線長さ(mm)300耐衝撃(m/s2)1373.0(軸方向294.2)取付方向自由最大作動頻度(Hz)5電圧(V)AC100(50/60Hz)ボタン仕様ロック突出形(手動)結線方式LEDインジケータ付ストレートコネクタ応答時間(秒)(ON時/OFF時)0.015以下/0.015以下適合真空用仕様●ポジション数:2ポジション●弁機能:常時閉(NC)、常時開(NO)共用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする