グラスモア LM5360HX

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 タイプベーシックモデル 注文コード54960205 品番LM5360HX
参考基準価格(税別)¥259,300 販売価格(税込) ¥241,780
販売価格(税別)
219,800
この商品はタイプ4種類から選べます 他の種類を見る

芝から雑草まで
BBC機能搭載・・・ブレード・ブレーキ・クラッチ
欧州安全規格適合 (CE規格)
黄色ボタンを押してレバーを前に倒すと刃物が回転。レバーを離すと刃物が瞬時に停止。作業中の刃物接触による不測の事態に備えています。
グラスバックの使用で、 刈った芝草を集草。
草刈り時に刈った草を集める必要がない場合は、サイドディフレクターキット (別売り) に取り換える事で作業効率アップ。
シャフト駆動:ベルトレスでメンテナンスフリー
ハウジングデッキ:耐久性に優れたアルミダイキャストデッキ採用
アジャストレバー:作業シーンに応じた刈高で作業可能

タイプベーシックモデル 刈り幅(mm)530
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※オイルまたはバッテリーをセットした上での初動テストはなしの状態でのお届けになります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「芝刈機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする