カーツ (KAAZ)
カーツ (KAAZ)の 耕うん機
カーツ (KAAZ)の エンジン式耕うん機
エンジン式オーガー AG500
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
54960406
品番
AG500
参考基準価格(税別)
¥132,900
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
穴掘機 エンジン式オーガー
質量(kg)
9.4
燃料タンク容量(L)
0.9
エンジンメーカー
三菱 TLE48
減速方法
ウォ―ムギヤ(35:1)
排気量(cm
3
)
47.1
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※ドリルは別売です。
※オイルまたはバッテリーをセットした上での初動テストはなしの状態でのお届けになります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません