曜日別特売
10W-30 クリーンロイヤルオイル ヤンマー 54960476

クリーンロイヤルオイル

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本(4L)注文コード54960476品番10W-30
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298

EPA Tire4規制、DPF機関対応オイル
DPF、EGRを搭載したエンジンをはじめ、さまざまなエンジンに対応。
清浄性・耐熱性・耐摩耗性にすぐれた未来志向の環境対応型ディーゼルエンジンオイルです。

品番10W-30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 54960476
2025-05-11
用途: yt330のエンジンオイルに使用
金融・保険業

純正で安心、200時間毎交換なので次は2年先です
次回はエレメントも交換します。

2025-04-30
用途: FORTE FX215 のエンジンオイル交換
製造業

今まで、自動車メーカーのエンジンオイルを使っていたが、純正品なのでエンジンの調子が良くなったような気がする。振動が少なくなったみたいだ。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

農業機械」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする