サイドカッター SC

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 54961289 品番 SC 50X10X15.875
3月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は11,980円となります。
参考基準価格(税別)¥13,700 販売価格(税込) ¥10,668
販売価格(税別)
9,698

外周と側面に切れ刃があり、溝削り・段削り・側面削り・幅決めなど、汎用に用います。

材質SKH51 刃数NT:18 穴径(Φmm)15.875 刃のサイズ(mm)6 刃径D(Φmm)50 刃幅l(mm)10 外径公差0〜/+0.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カッター・メタルソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする