・耐荷重 20kg まで積載可能な強化ガラス天板を採用。 接地面に滑り止めゴムがついている為、安心してご使用いただけます。 ・横幅 58cm、奥行き 22cm の大きいサイズで多くの PC モニターに対応。 デスクの上をより広くご使用いただけます。 ・ピンを固定するだけのシンプルな組み立て設計により、誰でも簡単に組み立てることができます。
商品説明の通りかなり安定性が高く動かそうとしなければ勝手に移動したりない。程よい奥行きでデスクのイキたスペースが広く、かつガラスなので視覚的にも狭く感じず、掃除もしやすい。キーボードを1/3ぐらい下に納めた状態でも指を動かせる高さなのでちょっとした入力ならそのまま行えます。ガラスのカットからABS部材のフィニッシュまでちゃんとしていて触れた時は手にも優しい。価格が高めなのはそれなりの理由があったのだと実感しています。この品質ならちょっと高くても文句はありません。大変満足しています。