ナカバヤシ
ナカバヤシの AV家電
ナカバヤシの オーディオ
ナカバヤシの ヘッドホン/イヤホン/マイク
4極ヘッドセット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ブラック
注文コード
54962505
品番
MHM-STB28BK
参考基準価格(税別)
¥2,860
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
色
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
やさしい装着感軽量オーバーヘッド
材質
ABS、PVC
色
ブラック
質量(g)
78(ケーブル含む)
ケーブル長(m)
約1.2
対応機種
Φ3.5mm4極ミニジャックを搭載したノートPC・タブレット・スマートフォンなど。
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
133×55×170