曜日別特売
TD 6.5 付刃テーパーシャンクドリル TD FKD(フクダ精工) 54962515

TD 6.5 付刃テーパーシャンクドリル TD FKD(フクダ精工) 54962515
TD 6.5 付刃テーパーシャンクドリル TD FKD(フクダ精工) 54962515
TD 6.5 付刃テーパーシャンクドリル TD FKD(フクダ精工) 54962515

付刃テーパーシャンクドリル TD

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1本全長L(mm)120注文コード54962515品番TD 6.5
参考基準価格(税別)¥20,900販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

先端に超硬チップをロー付けしてあり、アルミ合金、鋳鉄などの穴あけに最適です。

材質G2(ロー付タイプ)全長L(mm)120柄径(Φ)MT1溝長l(mm)40リード角右ネジレ20°直径D(Φmm)6.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする