ナカバヤシ
ナカバヤシの AV家電
ナカバヤシの オーディオ
ナカバヤシの ヘッドホン/イヤホン/マイク
4極ヘッドセット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
54962539
品番
MHM-SGM30BK
参考基準価格(税別)
¥4,720
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
ヘッドバンドクッションとソフトイヤークッションで長時間の使用でも疲れにくい!
色
ブラック
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
160×65×190
質量(g)
190(ケーブル含む)
材質
ABS、PVC
ケーブル長(m)
約1.2
対応機種
PS4、PSVita、4極3.5mmミニプラグ端子を持つスマホ・タブレット※PS4DUALSHOCKは非対応