ナカバヤシ
ナカバヤシの AV家電
ナカバヤシの オーディオ
ナカバヤシの ヘッドホン/イヤホン/マイク
ヘッドセット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
54962557
品番
MHM-S24BK
参考基準価格(税別)
¥2,650
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
やさしくフィット快適な装着感
色
ブラック
質量(g)
70
ケーブル長(m)
約1.8
対応機種
マイク入力端子、ヘッドフォン出力端子を持つwindowsPC、Macには対応しません。
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
160×45×180
RoHS指令(10物質対応)
対応