FKD(フクダ精工)
FKD(フクダ精工)の ドリル
FKD(フクダ精工)の ハイスドリル
FKD(フクダ精工)の ハイステーパーシャンクドリル
付刃テーパーシャンクドリル TD
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
全長L(mm)
150
注文コード
54962585
品番
TD 10.1
参考基準価格(税別)
¥29,400
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
全長L
など
205
種類から選べます
他の種類を見る
先端に超硬チップをロー付けしてあり、アルミ合金、鋳鉄などの穴あけに最適です。
材質
G2(ロー付タイプ)
全長L(mm)
150
柄径(Φ)
MT1
溝長l(mm)
70
リード角
右ネジレ20°
直径D(Φmm)
10.1