iPad10.2フィルム 防反射BLC

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード54962776 品番TBF-IP19FLGCBC
参考基準価格(税別)¥2,980 販売価格(税込) ¥2,308
販売価格(税別)
2,098

抗菌・フッ素加工透明反射防止ブルーライトカットフィルム
抗菌加工によりタッチパネルに最適です。
ブルーライトを色調を崩すことなく低減します。
反射防止タイプで外光の映り込みを抑えます。
指紋防止加工で汚れに強く快適なタッチ操作。
さらさらな指すべりで快適な操作性を実現。
気泡が入りにくい気泡レス加工。
光線透過率88%。
ブルーライトカット率約32%。
位置決めしやすい3分割シート採用。

材質PET(表面)、特殊シリコン被膜(吸着面) 対応機種iPad 10.2 RoHS指令(10物質対応)対応 特性反射防止、指紋防止、ブルーライトカット、フッ素コーティング、抗菌加工、気泡レス ブルーライトカット〇対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「タブレットフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする