※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
コガネイ
コガネイの 方向制御機器
コガネイの パイロット式ソレノイドバルブ
電磁弁180シリーズ 単体 パイロット形 A180E1シリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ポート数
3ポート
注文コード
54962985
品番
A180E1 AC100V
参考基準価格(税別)
¥9,560
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
バスケットに入れる
この商品は
ポート数
が
32
種類から選べます
他の種類を見る
シリンダ径20〜80mmのシリンダの駆動制御をはじめ、いかなる用途にも対応する豊富なシリーズ構成。
ポート数
3ポート
仕様
弁機能:常時閉(NC標準)および常時開(NOオプション)・ポジション数:2ポジション
使用温度範囲(℃)
(雰囲気および使用流体)5〜50
使用圧力範囲(MPa)
0.15〜0.7
作動方式
内部パイロット形
使用流体
空気
保証耐圧力(MPa)
1.05
取付方向
自由
最大作動頻度(Hz)
5
給油
不要
耐衝撃(m/s
2
)
1373.0(軸方向294.2)
流量特性
音速コンダクタンスC(dm
3
/(s・bar))2.04、有効断面積(Cv値)(mm
2
)10.2(0.57)