ナカバヤシ
ナカバヤシの PCアクセサリー
ナカバヤシの 液晶フィルター
MacBook用のぞき見防止フィルム
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
54963153
品番
SF-MB12FLGPV
参考基準価格(税別)
¥6,690
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
視野角50°で左右からの視線を防ぐ反射防止タイプのフィルムです。
着脱も簡単で約1mmと超薄型なうえ、ブルーライトもカット(約43%)してくれます。
付属品
クリーニングクロス
材質
PET、スチール
質量(g)
26
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
277×181×1
視野角
50度
着脱方式
マグネット式
RoHS指令(10物質対応)
対応
ブルーライトカット率
0.43