ナカバヤシ
ナカバヤシの PCアクセサリー
ナカバヤシの 液晶フィルター
MacBookAir13.3用のぞき見防止フィルム
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
54963169
品番
SF-MBA13FLGPV
参考基準価格(税別)
¥9,830
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
着脱も簡単で約1mmと超薄型なうえ、ブルーライトもカット(約43%)してくれます。
付属品
クリーニングクロス
材質
PET、スチール
質量(g)
29
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
288×197×1
視野角
50度
着脱方式
マグネット式
対応インチサイズ
13.3型
RoHS指令(10物質対応)
対応
ブルーライトカット率
0.43