TD 24.1 付刃テーパーシャンクドリル TD FKD(フクダ精工) 54963705

TD 24.1 付刃テーパーシャンクドリル TD FKD(フクダ精工) 54963705
TD 24.1 付刃テーパーシャンクドリル TD FKD(フクダ精工) 54963705
TD 24.1 付刃テーパーシャンクドリル TD FKD(フクダ精工) 54963705

付刃テーパーシャンクドリル TD

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1本注文コード54963705品番TD 24.1
参考基準価格(税別)¥63,600販売価格(税込)¥49,478
販売価格(税別)
44,980

先端に超硬チップをロー付けしてあり、アルミ合金、鋳鉄などの穴あけに最適です。

材質G2(ロー付タイプ)全長L(mm)260柄径(Φ)MT3溝長l(mm)140リード角右ネジレ20°直径D(Φmm)24.1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする