TD 26.4 付刃テーパーシャンクドリル TD FKD(フクダ精工) 54963897

TD 26.4 付刃テーパーシャンクドリル TD FKD(フクダ精工) 54963897
TD 26.4 付刃テーパーシャンクドリル TD FKD(フクダ精工) 54963897
TD 26.4 付刃テーパーシャンクドリル TD FKD(フクダ精工) 54963897

付刃テーパーシャンクドリル TD

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1本注文コード54963897品番TD 26.4
参考基準価格(税別)¥69,500販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980

先端に超硬チップをロー付けしてあり、アルミ合金、鋳鉄などの穴あけに最適です。

材質G2(ロー付タイプ)全長L(mm)260柄径(Φ)MT3溝長l(mm)140リード角右ネジレ20°直径D(Φmm)26.4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする