ボールエンドミル2枚刃 2BE

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 刃径D(Φmm)3.175 注文コード54964554 品番2BE R1/16in(R1.5875)
3月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は8,398円となります。
参考基準価格(税別)¥9,800 販売価格(税込) ¥7,588
販売価格(税別)
6,898
この商品は刃径Dなど136種類から選べます 他の種類を見る

全般の倣い加工やコーナーRの仕上げ加工に最も広く使用されている汎用タイプのボールエンドミルです。

材質HSS-Co 刃数2枚刃 全長L(mm)60 刃径公差0/-0.03 刃径D(Φmm)3.175 シャンク径d(Φmm)6 刃長l(mm)15 R公差(mm)±0.025 ボール半径R(mm)1.5875 リード角右ネジレ30°

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする